Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Latzhose, kornblau/schwarz, Größe 58 ACTIVIQ cotton+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Latzhose, kornblau/schwarz, Größe 58 ACTIVIQ cotton+
Kübler Latzhose, kornblau/schwarz, Größe 58 ACTIVIQ cotton+
Kübler Latzhose, kornblau/schwarz, Größe 58 ACTIVIQ cotton+
Artikel-Nr.:
     4012-1142976
Herst.-Nr.:
     3450 3421-4699-58
EAN/GTIN:
     4053813457482
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose kübler
arbeitslatzhose
Latzhose KÜBLER ACTIVIQ COTTON+

Ausführung:
• Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Zwei Seitentaschen
• Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
• Rechte ergonomisch, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht positioniert
• Linke Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzter Stifttasche und integrierter Smartphonetasche
• Latztasche mit Patte und Druckknopf, sowie aufgesetzter Stifttasche
• Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
• Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
• Stretcheinsatz im Bund
• Schlitz mit Reißverschluss
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
kornblumenblau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
3450 3421-4699-58
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 58, 1844332358, 44332358, Arbeitshose, Hose, Latzhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,11*
€ 76,39*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,94*
€ 79,04*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,11*
€ 79,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,30*
€ 79,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,69*
€ 86,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.