Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SIMPLEX 40 mm Nylon Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer SIMPLEX 40 mm Nylon Halder
Schonhammer SIMPLEX 40 mm Nylon Halder
Artikel-Nr.:
     4012-114326
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3008040
EAN/GTIN:
     4030618300236
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
nylonhammer mit hickorystiel halder
Schonhammer mit Schlagköpfen aus Nylon

Ausführung: Zweiteiliges Gegäause aus Stahlguss, mit Schlagköpfen und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube.

Hinweis: Diverse Ersatzschlagköpfe für die unterschiedlichen Anforderungen ab (Bestell-Nr. 6819).



Beidseitig mit weißen, harten Schlagköpfen aus Nylon.

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
40 mm
Gesamtlänge:
330 mm
Gesamtgewicht:
650 g
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3008040
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer 40mm, 68141040, Halder, Hammer, Hämmer, Nylon, QR5061230, Schlagköpfen, Schonhammer, Simplex
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
94
1
€ 6,90*
ab € 18,07*
€ 22,07*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,24*
€ 22,09*
1
€ 4,90*
ab € 17,47*
€ 22,41*
7 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 18,72*
€ 22,72*
1 Tag
94
1
€ 7,90*
ab € 18,73*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3208.040
ab € 4,48*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.040
ab € 3,39*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.040
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.