Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammerstiel SIMPLEX 80 mm Hickory Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammerstiel SIMPLEX 80 mm Hickory Halder
Schonhammerstiel SIMPLEX 80 mm Hickory Halder
Artikel-Nr.:
     4012-114344
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3244080
EAN/GTIN:
     4030618301493
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerschale
Hammerstiel
Ersatzholzstiel für Schonhammer SIMPLEX

Aus lackiertem Holz, im Griffbereich doppelt lackiert.

Weitere Informationen:
für Kopf-Ø:
80 mm
Stiellänge:
395 mm
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3244080
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Holzstiel, Kunststoffhammer Ersatzkopf, Kunststoffhammer Stiel, hammerstiel schonhammer, hammerstiel, hammerstiel halder, 68181080, Ersatzholzstiel, für, Gehäuse/Ersatzstiel, Halder, Hammer, Hammergehäuse, QR4028845, Schonhammer, Schonhammerstiel, Simplex
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
179
1
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 7,24*
7 Tage
179
1
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 7,34*
1 Tag
179
10
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 7,34*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,75*
€ 7,34*
3 Tage
123
1
€ 7,90*
ab € 5,80*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
3122.030
ab € 11,50*
Zubehör
Erwin Halder
3122.040
ab € 12,38*
Zubehör
Erwin Halder
3122.050
ab € 15,17*
Zubehör
Erwin Halder
3122.060
ab € 17,37*
Zubehör
Erwin Halder
3011.100
ab € 49,07*
Zubehör
Erwin Halder
3011.125
ab € 72,30*
Zubehör
Erwin Halder
3011.030
ab € 4,05*
Zubehör
Erwin Halder
3011.040
ab € 5,40*
Zubehör
Erwin Halder
3011.050
ab € 7,81*
Zubehör
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,92*
Zubehör
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.