Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Weste, schwarz/anthrazit, Größe M ACTIVIQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Weste, schwarz/anthrazit, Größe M ACTIVIQ
Kübler Weste, schwarz/anthrazit, Größe M ACTIVIQ
Artikel-Nr.:
     4012-1143654
Herst.-Nr.:
     7250 5365-9997-M
EAN/GTIN:
     4053813473567
Suchbegriffe:
1844282904
44282904
Arbeitsweste
Weste
Weste ACTIVIQ

Ausführung:
• Körperbetonter Schnitt
• Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente
• EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
• Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
• Zwei Seitentaschen mit Druckknopf
• Stifttasche an Brusttasche
• Linke Innentasche mit Klette
• Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
• Steh-/Umlegekragen
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz-anthrazit
Herstellerartikelnummer:
7250 5365-9997-M
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,73*
€ 56,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,49*
€ 58,92*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,72*
€ 59,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,35*
€ 61,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,31*
€ 63,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-9997-48
ab € 36,16*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-9997-50
ab € 36,12*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
12505365-9997-M
ab € 44,78*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
32505365-9997-48
ab € 48,85*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
32505365-9997-50
ab € 48,62*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9997-48
ab € 27,77*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9997-50
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.