Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Weste, schwarz/anthrazit, Größe M ACTIVIQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Weste, schwarz/anthrazit, Größe M ACTIVIQ
Kübler Weste, schwarz/anthrazit, Größe M ACTIVIQ
Kübler Weste, schwarz/anthrazit, Größe M ACTIVIQ
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1143654
Herst.-Nr.:
     7250 5365-9997-M
EAN/GTIN:
     4053813473567
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Weste ACTIVIQ

Ausführung:
• Körperbetonter Schnitt
• Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente
• EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
• Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
• Zwei Seitentaschen mit Druckknopf
• Stifttasche an Brusttasche
• Linke Innentasche mit Klette
• Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
• Steh-/Umlegekragen
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz-anthrazit
Herstellerartikelnummer:
7250 5365-9997-M
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste, 1844282904, 44282904, Weste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,75*
€ 57,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,95*
€ 57,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,47*
€ 59,28*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,06*
€ 61,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,53*
€ 65,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-9997-48
ab € 36,04*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-9997-50
ab € 35,86*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
12505365-9997-M
ab € 44,93*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
32505365-9997-48
ab € 48,42*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
32505365-9997-50
ab € 48,81*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9997-48
ab € 27,79*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9997-50
ab € 27,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.