Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterrad-Abzieher dreiarmig 200x200 mm Kukko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfterrad-Abzieher dreiarmig 200x200 mm Kukko
Lüfterrad-Abzieher dreiarmig 200x200 mm Kukko
Artikel-Nr.:
     4012-114388
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     202-S
EAN/GTIN:
     4021176027581
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Lüfterradabzieher aus Spezialstahl, Modell 202-S, dreiarmig

Ausführung: Mit schwenkbaren Haken. Je größer die erforderliche Abziehkraft, desto stärker packt der Griff der Abzughaken das abzuziehende Teil. Besonders schlanke Haken, die durch die zwei bzw. drei Schlitze greifen und den Bund des Lüfters erfassen.

Anwendung: Zum Abziehen von Lüfterrädern.

Weitere Informationen:
Modell:
202–S
Spannweite:
200 mm
Spanntiefe:
200 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
202-S
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Luftbereiftes Rad, Luftrad, Schubkarrenrad, abzieher kukko, abzieher, 68930200, 202-S, 2-armig, Kukko, Lüfterradabzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 83,49*
€ 103,81*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 83,23*
€ 103,84*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,34*
€ 105,26*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 85,91*
€ 106,32*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 82,16*
€ 106,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.