Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterrad-Abzieher 3-armig 200x200mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfterrad-Abzieher 3-armig 200x200mm KUKKO
Lüfterrad-Abzieher 3-armig 200x200mm KUKKO
Lüfterrad-Abzieher 3-armig 200x200mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4021176027581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3068930200
EAN/GTIN:
     4021176027581
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Lüfterradabzieher aus Spezialstahl, Modell 202-S, dreiarmig Ausführung: Mit schwenkbaren Haken. Je größer die erforderliche Abziehkraft, desto stärker packt der Griff der Abzughaken das abzuziehende Teil. Besonders schlanke Haken, die durch die zwei bzw. drei Schlitze greifen und den Bund des Lüfters erfassen. Mit spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Anwendung: Zum Abziehen von Lüfterrädern.
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Spanntiefe:
200 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3068930200
Weitere Suchbegriffe: Luftbereiftes Rad, Luftrad, Schubkarrenrad, abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, 2-armig, Kukko, Lüfterradabzieher, Lüfterrad-Abzieher, 202-S, 3068930200, 68930200
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 83,42*
€ 103,36*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,33*
€ 103,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,90*
€ 104,56*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 85,23*
€ 105,61*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 84,23*
€ 106,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.