Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honbürste Novoflex-B 14 mm SC 180 Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honbürste Novoflex-B 14 mm SC 180 Osborn
Honbürste Novoflex-B 14 mm SC 180 Osborn
Artikel-Nr.:
     4012-114452
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9828036316
EAN/GTIN:
     4013349529053
Suchbegriffe:
Flex-Hone
Honen
Honwerkzeug
Lochbürste
Honbürste, Körnung 180

Ausführung: Robustes, selbstzentrierendes Honwerkzeug mit Siliciumcarbidbesatz für sanften Schleifprozess. Die Schleifmittelkugeln passen sich durch die flexible Bürstenkonstruktion der Oberfläche an. Gesamtlänge 200 mm.

Anwendung: Für die Endbearbeitung von Oberflächen und Bohrungen. Auch zum Kantenbrechen und Bearbeiten von unrunden Bohrungen einsetzbar. Zur Erzeugung gleichmäßig fein geschliffener Oberflächen mit hohem Traganteil für eine eventuelle Ölfilmhaftung. Einfache Handhabung auf Handbohrmaschinen, Honmaschinen und Automaten.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
15,5 mm
für Bohrungs-Ø:
14 mm
Arbeitsbreite:
60 mm
Schaft-Ø:
3,6 mm
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
9828036316
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Zylinderbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, Schaftrundbürste, Schleifbürste, lochbürste osborn, flex hone, rohrbürste 60mm, 180, 70370014, Bürste, Bürsten, Drahtbürsten, Honbürste, Körnung, Osborn
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
€ 6,90*
ab € 15,10*
€ 20,18*
4 Tage
8
€ 4,79*
ab € 15,25*
€ 20,36*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 15,66*
€ 20,90*
3 Tage
18
€ 4,30*
ab € 15,42*
€ 20,95*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 17,75*
€ 23,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9808036512
ab € 25,31*
Ähnlich
Osborn
9828036308
ab € 19,46*
Ähnlich
Osborn
9818036309
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.