Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honbürste Novoflex-B 14mmSC 180 osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honbürste Novoflex-B 14mmSC 180 osborn
Honbürste Novoflex-B 14mmSC 180 osborn
Honbürste Novoflex-B 14mmSC 180 osborn
Honbürste Novoflex-B 14mmSC 180 osborn
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013349529053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3070370014
EAN/GTIN:
     4013349529053
Suchbegriffe:
Flex-Hone
Honen
Honwerkzeug
Lochbürste
Honbürste, Körnung 180 Ausführung: Robustes, selbstzentrierendes Honwerkzeug mit Siliciumcarbid-Besatz für sanften Schleifprozess. Die Schleifmittelkugeln passen sich durch die flexible Bürstenkonstruktion der Oberfläche an. Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für die Endbearbeitung von Oberflächen und Bohrungen. Auch zum Kantenbrechen und Bearbeiten von unrunden Bohrungen einsetzbar. Zur Erzeugung gleichmäßig fein geschliffener Oberflächen mit hohem Traganteil für eine eventuelle Ölfilmhaftung. Einfache Handhabung auf Handbohrmaschinen, Honmaschinen und Automaten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Schaft-Ø:
3,7 mm
Bürsten-Ø:
14 mm
Arbeitsbreite:
60 mm
Werkzeug-Ø:
15,5 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070370014
Weitere Suchbegriffe: Zylinderbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, Schaftrundbürste, Schleifbürste, lochbürste osborn, flex hone, rohrbürste 60mm, Hon-Bürste, Körnung, Drahtbürsten, Bürste, 180, Osborn, Honbürste, Bürsten, 3070370014, 70370014
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 15,10*
€ 20,18*
Lager 7
8
€ 4,79*
ab € 15,25*
€ 20,36*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 15,66*
€ 20,90*
3 Tage
18
€ 4,30*
ab € 15,42*
€ 20,95*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 17,75*
€ 23,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9808036512
ab € 25,31*
Ähnlich
Osborn
9828036308
ab € 19,46*
Ähnlich
Osborn
9818036309
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.