Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sich.Schnürstiefel 93696/429, S3, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sich.Schnürstiefel 93696/429, S3, Größe 40
Sich.Schnürstiefel 93696/429, S3, Größe 40
Artikel-Nr.:
     4012-114589
Hersteller:
     Roller
Herst.-Nr.:
     290200 A
EAN/GTIN:
     4044942037454
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
Schnür-Stiefel
Rohrabschneider ROLLER'S Corso P

Ausführung: Schneidrad aus zähhartem Spezialstahl. 4 gehärtete Führungsrollen. Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile, lang geführte Spindel.

Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von Kunststoff- und Verbundrohren bis zu einer Wanddicke von 19 mm.
Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
110–160 mm
Schnitttiefe:
16 mm
Markenname:
Roller
Herstellername:
Roller GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
290200 A
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, rohrabschneider 160 mm, rohrabschneider, 72140040, Edelstahlrohrabschneider, Gliederrohrabschneider, INOX-Rohrabschneider, Kleinst-Rohrabschneider, Kombinationsrohrabschneider, Kunststoffrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Minirohrabschneider, Rohrbearbeitungswerkzeug, Roller, Stahlrohrabschneider, Teleskoprohrabschneider, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 159,84*
€ 193,63*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 155,01*
€ 193,65*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 170,07*
€ 206,02*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 166,77*
€ 208,04*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,57*
€ 233,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.