Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Halter B40xT20 mm breite Grundplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Halter B40xT20 mm breite Grundplatte
U-Halter B40xT20 mm breite Grundplatte
Artikel-Nr.:
     4012-115181
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14010015
EAN/GTIN:
     4025002160985
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";U-Halter mit breiter Grundplatte

• Mit breiter Grundplatte

"
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Tiefe:
20 mm
Ø:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
14010015
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Lochplatten-U-Halter, U-Halter Lochplatte, U-Halter Lochplattensystem, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), lochplatte verzinkt, 30333296, breiter, für, Grundplatte, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Uhalter, U-Halter
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
160
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 3,43*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,86*
€ 3,59*
2 Tage
160
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 3,61*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 3,68*
7 Tage
161
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.