Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Haken L 100 mm 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Haken L 100 mm 0
PL-Haken L 100 mm 0
Artikel-Nr.:
     4012-115225
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001147
EAN/GTIN:
     4025002160770
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
";Haken mit schmaler Grundplatte

• Schmale Grundplatte mit senkrechtem Hakenende

"
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
60 mm
Haken-Ø:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
14001147
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, lochplattenhaken, 30333315, für, Grunplatte, Haken, Halter, Haltestift, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, schmaler
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
620
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,56*
9 Tage
527
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,71*
€ 2,59*
1 Tag
620
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,62*
6 Tage
620
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,80*
7 Tage
494
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.