Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Werkzeugklemme einf. D 38 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PL-Werkzeugklemme einf. D 38 mm
PL-Werkzeugklemme einf. D 38 mm
Artikel-Nr.:
     4012-115243
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14013055
EAN/GTIN:
     4025002161142
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";Einfache Werkzeugklemme mit schmaler Grundplatte

• Klemmen drehbar (*mit breiter Grundplatte)

"
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Ø:
38* mm
Herstellerartikelnummer:
14013055
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, werkzeugklemme bott, lochplatte, 30333333, einfach, für, Grundplatte, Halter, Klemme, Klemmen, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, schmaler, Werkzeugklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
5
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 4,39*
3 Tage
17
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,28*
€ 4,42*
1 Tag
20
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 4,45*
17 Tage
80
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,53*
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 4,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,652* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 21,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.