| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-116193 Herst.-Nr.: 80450000 EAN/GTIN: 7612269003406 |
| |
|
| | |
| Einsatzkästen-Set, 46-teilig, für Schubladen 54x36 E Ausführung Schubladen-Nutzfläche: BxT 918x612 mm. Lieferumfang 20 Einsatzkästen 75x75 mm. 14 Einsatzkästen 150x75 mm. 12 Einsatzkästen 150x150 mm. Weitere Informationen: | | für Fronthöhe: | 50 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, einsatzkasten lista, einsatz kasten, schubladeneinsatz 5 cm, 30932350, Einsatzkästen, Lista, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,20* | € 90,39* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,21* | € 96,34* | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,95* | € 97,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 77,07* | € 97,45* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,41* | € 97,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|