Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluportalkran 2/4-30 Tragkraft 1500 kg fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluportalkran 2/4-30 Tragkraft 1500 kg fahrbar
Aluportalkran 2/4-30 Tragkraft 1500 kg fahrbar
Aluportalkran 2/4-30 Tragkraft 1500 kg fahrbar
Aluportalkran 2/4-30 Tragkraft 1500 kg fahrbar
Aluportalkran 2/4-30 Tragkraft 1500 kg fahrbar
Aluportalkran 2/4-30 Tragkraft 1500 kg fahrbar
Artikel-Nr.:
     4012-116482
Hersteller:
     Schilling Verlag
Herst.-Nr.:
     1481540-10
EAN/GTIN:
     4332163814399
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
Aluminium-Portalkran, fahrbar und klappbar, Alu-Einzelträger

• Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar
• Bedienungsfreundlich und flexibel
• Sperrigste und längste Komponente (Alu-Träger) wird als teil- bzw. steckbare Variante geliefert
• Eines der beiden Trägerstücke kann auch als Einzelträger verwendet werden
• Unter Last verfahrbar
• Montage mit praktischer Steckverbindung, ohne Schrauben

Hinweis: Auf Wunsch und gegen Aufpreis sind die fahrbaren Alu-Portalkrane mit Richtungsfeststellern lieferbar.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mittel
Tragfähigkeit:
1500 kg
Trägerlänge:
4000 mm
Trägerteilung:
2/2 m
Seitengestellbreite:
1988 mm
Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze:
2137–2987 mm
Gewicht:
227 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.651,50*
€ 4.979,16*
Lager 4012
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.765,11*
€ 5.003,89*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.341,86*
€ 5.788,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.668,94*
€ 5.909,72*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.003,89*
€ 5.954,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.967,77*
€ 5.911,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.830,98*
€ 5.748,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.773,82*
€ 5.680,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.765,11*
€ 5.670,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.