Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluportalkran 2/4-36 Tragf. 1500 kg, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluportalkran 2/4-36 Tragf. 1500 kg, klappbar
Aluportalkran 2/4-36 Tragf. 1500 kg, klappbar
Aluportalkran 2/4-36 Tragf. 1500 kg, klappbar
Aluportalkran 2/4-36 Tragf. 1500 kg, klappbar
Aluportalkran 2/4-36 Tragf. 1500 kg, klappbar
Aluportalkran 2/4-36 Tragf. 1500 kg, klappbar
Aluportalkran 2/4-36 Tragf. 1500 kg, klappbar
Artikel-Nr.:
     4012-116490
Hersteller:
     Schilling Verlag
Herst.-Nr.:
     1331540-10
EAN/GTIN:
     4332163814474
Suchbegriffe:
Portalkran
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
Aluminium-Portalkran, stationär und klappbar, Alu-Einzelträger

• Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar
• Bedienungsfreundlich und flexibel
• Kompakte Maße für den leichten Transport, klappbar
• Montage mit praktischer Steckverbindung, ohne Schrauben
• Sicherer Stand auch bei Unebenheiten durch flexible Anpassung der 4 Verstellfüße, Verstellfuß: 400 mm
• Geteilte Einzelträger, 1 t: bis 8000 mm, 1,5 t: bis 6000 mm

Lieferung: Seitengestelle, Aluminiumträger, feststellbare Laufkatze, integrierter Horizontalversteller.

Weitere Informationen:
Ausführung:
hoch
Tragfähigkeit:
1500 kg
Trägerlänge:
4000 mm
Trägerteilung:
2/2 m
Seitengestellbreite:
2238 mm
Gewicht:
176 kg
Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze:
2310–4010 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
5T
Weitere Suchbegriffe: portalkran
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.732,79*
€ 4.953,47*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.637,53*
€ 4.953,67*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.761,50*
€ 4.978,37*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.341,04*
€ 5.762,34*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.978,37*
€ 5.924,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.945,40*
€ 5.885,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.820,37*
€ 5.736,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.770,12*
€ 5.676,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.761,50*
€ 5.666,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.