Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Latzhose 1821-565, nachtblau/schwarz, Größe 52/54l BPlus Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Latzhose 1821-565, nachtblau/schwarz, Größe 52/54l BPlus Green
BP Latzhose 1821-565, nachtblau/schwarz, Größe 52/54l BPlus Green
BP Latzhose 1821-565, nachtblau/schwarz, Größe 52/54l BPlus Green
Artikel-Nr.:
     4012-1169538
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1821-565-1432_52/54
EAN/GTIN:
     4055301792303
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Latzhose 1821 565

Ausführung
• Ergonomischer Schnitt
• Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
• Doppelte Latztasche mit Patte verschließbar - davon eine mit verdecktem Reißverschluss
• Bundweite durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex regulierbar
• Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Beweglichkeit
• Schlitzreißverschluss
• Zwei Seiten- und Gesäßtaschen
• Eine mit Patte verschließbare Gesäßtasche
• Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
• Zwei Stifttaschen
• Doppelte Zollstocktasche
• Reflexelemente am Bein
• Kniepolstertaschen aus CORDURA®
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 285 g/m²
Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797

Weitere Informationen:
Größe:
52/54l
Farbe:
nachtblau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
1821-565-1432/52/54l
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Weitere Suchbegriffe: 1844638159, 44638159, Arbeitshose, Hose, Latzhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,30*
€ 80,92*
Lager 4012
29
€ 5,90*
ab € 63,37*
€ 81,29*
7 Tage
29
Frei Haus
ab € 62,22*
€ 84,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,49*
€ 90,95*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 81,36*
€ 101,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.