Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Arbeitshose 1960-570, anthrazit, Größe 56n BPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Arbeitshose 1960-570, anthrazit, Größe 56n BPlus
BP Arbeitshose 1960-570, anthrazit, Größe 56n BPlus
BP Arbeitshose 1960-570, anthrazit, Größe 56n BPlus
Artikel-Nr.:
     4012-1169596
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1960-570-0056_56n
EAN/GTIN:
     4055301820334
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose 1960 570

Ausführung:
Schlanke Silhouette
• Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz
• Dehnbund im Rücken
• D-Ring zum Befestigen von Accessoires
• Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
• Zwei Gesäßtaschen
• Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
• Reflexelemente am Bein
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²
Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797

Weitere Informationen:
Größe:
56n
Farbe:
anthrazit
Herstellerartikelnummer:
1960-570-0056/56n
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose bp, berufshose, 1844431056, 44431056, Hose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,73*
€ 48,60*
Lager 4012
50
€ 6,90*
ab € 36,84*
€ 48,84*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 36,76*
€ 53,74*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 41,58*
€ 55,31*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 46,98*
€ 60,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.