| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1169596 Herst.-Nr.: 1960-570-0056_56n EAN/GTIN: 4055301820334 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose 1960 570 Ausführung: • Schlanke Silhouette • Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz • Dehnbund im Rücken • D-Ring zum Befestigen von Accessoires • Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff • Zwei Gesäßtaschen • Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche • Freihängende doppelte Zollstocktasche • Reflexelemente am Bein Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m² Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | 56n | Farbe: | anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 1960-570-0056/56n | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,68* | € 48,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,86* | € 48,64* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 36,59* | € 53,62* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 41,75* | € 55,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,92* | € 61,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|