Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Latzhose 1821-565, nachtblau/schwarz, Größe 64/66n BPlus Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Latzhose 1821-565, nachtblau/schwarz, Größe 64/66n BPlus Green
BP Latzhose 1821-565, nachtblau/schwarz, Größe 64/66n BPlus Green
BP Latzhose 1821-565, nachtblau/schwarz, Größe 64/66n BPlus Green
Artikel-Nr.:
     4012-1170185
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1821-565-1432_64/66
EAN/GTIN:
     4055301792464
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Latzhose 1821 565

Ausführung
• Ergonomischer Schnitt
• Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
• Doppelte Latztasche mit Patte verschließbar - davon eine mit verdecktem Reißverschluss
• Bundweite durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex regulierbar
• Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Beweglichkeit
• Schlitzreißverschluss
• Zwei Seiten- und Gesäßtaschen
• Eine mit Patte verschließbare Gesäßtasche
• Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
• Zwei Stifttaschen
• Doppelte Zollstocktasche
• Reflexelemente am Bein
• Kniepolstertaschen aus CORDURA®
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 285 g/m²
Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797

Weitere Informationen:
Größe:
64/66n
Farbe:
nachtblau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
1821-565-1432/64/66n
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Weitere Suchbegriffe: 1844638116, 44638116, Arbeitshose, Hose, Latzhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,64*
€ 81,27*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,38*
€ 81,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,08*
€ 85,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 91,24*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 81,27*
€ 102,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.