Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Funktionsunterhemd, geringes Gewicht Funktionsunterhemd Größe 2XL, dunkelanthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     4012-1187472
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19882-794-1809-2XL
EAN/GTIN:
     5711074792757
Suchbegriffe:
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Zweifarbig. Geringes Gewicht. Feuchtigkeitstransportierend und isolierend. Polypropylenfasern reduzieren die Geruchsbildung im Produkt. Flexibler Stoff, der sich der Form des Körpers anpasst. Schnelltrocknend. Runder Halsausschnitt. Hoher Komfort. Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Material:
100% Polypropylen
Größe:
2XL
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
feuchtigkeitstransportierend, isolierend, geringes Gewicht
Bruttogewicht:
0,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Unterhemd, Unterhemden, unterhemd, Funktionsunterhemd, geringes Gewicht, MASCOT® Crossover, Thermobekleidung, Winter Arbeitskleidung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 25,58*
€ 34,15*
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 25,45*
€ 34,19*
€ 4,90*
ab € 24,90*
€ 34,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,54*
€ 35,33*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 25,19*
€ 38,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.