| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074792757 Herst.-Nr.: 19882-794-1809-2XL EAN/GTIN: 5711074792757 |
| |
|
| | |
| Zweifarbig. Geringes Gewicht. Feuchtigkeitstransportierend und isolierend. Polypropylenfasern reduzieren die Geruchsbildung im Produkt. Flexibler Stoff, der sich der Form des Körpers anpasst. Schnelltrocknend. Runder Halsausschnitt. Hoher Komfort. Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Material: | 100% Polypropylen | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,32 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterhemd, Unterhemden, unterhemd, Funktionsunterhemd, geringes Gewicht, MASCOT® Crossover, Thermobekleidung, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 25,58* | € 34,15* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,45* | € 34,19* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,90* | € 34,36* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,54* | € 35,33* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,19* | € 38,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|