Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN HSS Mini-Langlochfräser TOP-Cut 2316C 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN HSS Mini-Langlochfräser TOP-Cut 2316C 6,5 mm
FRANKEN HSS Mini-Langlochfräser TOP-Cut 2316C 6,5 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1189560
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2316C.0065
EAN/GTIN:
     4037753243565
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
HSS-Mini-Langlochfräser Top-Cut mit seitlicher Mitnahmefläche und extrakurzer Ausführung, zum universellen Einsatz in fast allen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Besonders für die Bearbeitung von Stahl- und Gusswerkstoffen geeignet. Zentrumschneidende, scharfkantige, stabile Ausführung mit drei Schneiden und verkürzter Gesamtlänge. Zur Herstellung von Passfedernuten nach DIN 6885-1 verwendbar. TICN-Beschichtung für höhere Standzeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø6,5
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
6.5 mm
Schneidentoleranz:
e8
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
8.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
3.0
Schneidenlänge l₂:
10.0 mm
Gesamtlänge l₁:
42.0
Schaftanschlusslänge l₄:
16.0
Auskraglänge lₐ:
16.0
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HSSE
Kategorie:
Schaftfräser
Ausführung:
Flache Stirn (scharfkantig)
Beschichtung:
TICN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Flache Stirn (scharfkantig)
Werkzeugschnittstelle:
Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Axial/Schräg/Radial
Drallwinkel:
30 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
ähnlich DIN 1835
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,76*
€ 33,31*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,68*
€ 33,32*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 17,07*
€ 33,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,82*
€ 38,58*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.