| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1189560 Herst.-Nr.: 2316C.0065 EAN/GTIN: 4037753243565 |
| |
|
| | |
| HSS-Mini-Langlochfräser Top-Cut mit seitlicher Mitnahmefläche und extrakurzer Ausführung, zum universellen Einsatz in fast allen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Besonders für die Bearbeitung von Stahl- und Gusswerkstoffen geeignet. Zentrumschneidende, scharfkantige, stabile Ausführung mit drei Schneiden und verkürzter Gesamtlänge. Zur Herstellung von Passfedernuten nach DIN 6885-1 verwendbar. TICN-Beschichtung für höhere Standzeit.Internationaler Werkstoffvergleich Weitere Informationen: | | Produktkategorie: | Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft | Abmessung: | Ø6,5 | Produktlinie: | FRANKEN | Schneidendurchmesser Ød₁: | 6.5 mm | Schneidentoleranz: | e8 | Einheitensystem: | Metrisch | Schaftdurchmesser Ød₂: | 8.0 mm | Schaftdurchmessertoleranz: | h6 | Zähnezahl Z: | 3.0 | Schneidenlänge l₂: | 10.0 mm | Gesamtlänge l₁: | 42.0 | Schaftanschlusslänge l₄: | 16.0 | Auskraglänge lₐ: | 16.0 | Einsatzgebiet Material: | Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm² | Schneidstoff: | HSSE | Kategorie: | Schaftfräser | Ausführung: | Flache Stirn (scharfkantig) | Beschichtung: | TICN | Werkzeug-Anwendungsgruppe: | N | Schneideckenausführung und Stirnkontur: | Flache Stirn (scharfkantig) | Werkzeugschnittstelle: | Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche | innere Kühlschmierstoff-Zufuhr: | ohne | Vorschubrichtung: | Axial/Schräg/Radial | Drallwinkel: | 30 deg | Werkzeugschnittstellennorm: | ähnlich DIN 1835 | Hybris CAM-Daten: | hyperMILL | Marke: | FRANKEN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,65* | € 34,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,64* | € 34,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,03* | € 34,24* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 22,83* | € 38,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|