Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Schaftfräser Multi-Cut 2875A 3/16 " (4,763 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Hartmetall Schaftfräser Multi-Cut 2875A 3/16 " (4,763 mm)
FRANKEN Hartmetall Schaftfräser Multi-Cut 2875A 3/16 " (4,763 mm)
Artikel-Nr.:
     4012-1190629
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2875A.01875
EAN/GTIN:
     4037753599112
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Hartmetall-Schaftfräser Multi-Cut in extra langer Ausführung, mit seitlicher Mitnahmefläche und kurzer Schneidenlänge zum Hochleistungsschruppen in vielen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Sehr niedrige Schnittkräfte und Schwingungen durch ungleiche Teilung und NR-Schneidenprofil. Zum Schruppen bei labilen Verhältnissen hervorragend geeignet. Optimal für Volumenzerspanung geeignet. Für Trockenbearbeitung ausgelegt.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø3/16
Produktlinie:
FRANKEN Multi-Cut
Schneidentoleranz:
h11
Einheitensystem:
Zoll
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
3.0
Schneidendurchmesser Ød₁:
3/16 " "
Schneidenlänge l₂:
9/32 " "
Freie Halslänge l₃:
7/8 " "
Gesamtlänge l₁:
3 "
Halsdurchmesser Ød₃:
0.1772
Schaftanschlusslänge l₄:
1 1/4 "
Schaftdurchmesser Ød₂:
3/8 " "
Auskraglänge lₐ:
1 7/16 "
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Schaftfräser
Ausführung:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Beschichtung:
TIALN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
NR
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Werkzeugschnittstelle:
Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Schräg/Radial
Drallwinkel:
45 deg
Rampenwinkel:
3-5 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 107,89*
€ 138,67*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 133,85*
€ 165,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,59*
€ 177,48*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.