Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Schaftfräser TOP-Cut „Enorm“ 2525A 12,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Hartmetall Schaftfräser TOP-Cut „Enorm“ 2525A 12,0 mm
FRANKEN Hartmetall Schaftfräser TOP-Cut „Enorm“ 2525A 12,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1190657
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2525A.012
EAN/GTIN:
     4037753711460
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Hartmetall-Schaftfräser Top-Cut mit seitlicher Mitnahmefläche und extralanger Ausführung zum Schlichten in fast allen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Spezielle Geometrieeigenschaften ermöglichen vibrationsarme Bearbeitung und universellen Einsatz in nahezu allen Materialien und Fräsverfahren. ENORM-Geometrie mit hoher Schneidenanzahl für höhere Fräsleistung. TIALN-Beschichtung für bestmöglichen Verschleißschutz und hohe Werkzeugstandzeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø12
Produktlinie:
FRANKEN TOP-Cut
Schneidendurchmesser Ød₁:
12.0 mm
Schneidentoleranz:
h10
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
12.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
6.0
Schneidenlänge l₂:
36.0 mm
Freie Halslänge l₃:
45.0 mm
Gesamtlänge l₁:
93.0
Halsdurchmesser Ød₃:
11.6
Auskraglänge lₐ:
48.0
Kantenbruch:
0.2
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Schaftfräser
Ausführung:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Beschichtung:
TIALN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Werkzeugschnittstelle:
Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Radial
Drallwinkel:
35-38 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,86*
€ 91,00*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 70,71*
€ 91,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,49*
€ 91,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,36*
€ 189,87*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.