Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN HSS Schaftfräser 1594 12,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN HSS Schaftfräser 1594 12,0 mm
FRANKEN HSS Schaftfräser 1594 12,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1192253
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1594.012
EAN/GTIN:
     4037753564912
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
HSS-Schaftfräser, DIN 844, mit seitlicher Mitnahmefläche und lange Ausführung für Schrupp-Bearbeitungen in Leicht- und Buntmetallen. Produktmerkmale und Vorteile: WR-Schneidenprofil mit runden Spanteilern für hohen Materialabtrag und Vermeidung von Spänestau. Zentrumschneidend, niedrige Schnittkräfte. Besonders leistungsfähig beim Bohrfräsen, Nuten- und Taschenfräsen.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø12
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
12.0 mm
Schneidentoleranz:
k12
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
12.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
3.0
Schneidenlänge l₂:
53.0 mm
Freie Halslänge l₃:
63.0 mm
Gesamtlänge l₁:
110.0
Halsdurchmesser Ød₃:
11.5
Auskraglänge lₐ:
65.0
Einsatzgebiet Material:
Aluminium-Knetlegierungen <= 200 N/mm²
Schneidstoff:
HSSE
Kategorie:
Schaftfräser
Ausführung:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Beschichtung:
ohne
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
WR
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Werkzeugschnittstelle:
Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Axial/Schräg/Radial
Drallwinkel:
36 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 1835
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 48,64*
€ 66,61*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,46*
€ 80,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,35*
€ 86,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,14*
€ 87,87*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.