Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN HSS Schaftfräser TiNox-Cut 1395WZ 25,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN HSS Schaftfräser TiNox-Cut 1395WZ 25,0 mm
FRANKEN HSS Schaftfräser TiNox-Cut 1395WZ 25,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1192950
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1395WZ.025040
EAN/GTIN:
     4037753682838
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HSSE-PM-Schaftfräser TiNox-Cut, DIN 844, mit seitlicher Mitnahmefläche für Schrupp-Bearbeitungen in vielen Werkstoffen, insbesondere Titan und rostfreien Legierungen. Produktmerkmale und Vorteile: HR-Schneidenprofil mit runden, asymmetrischen Spanteilern für hohen Materialabtrag und Vermeidung von Spänestau durch kurze Späne. Zentrumschneidende Ausführung mit Eckenradius. Zahlreiche Kühlkanal-Austritte für optimale Kühlschmierung und Spanabfuhr. TIALCN-Beschichtung für bestmöglichen Verschleißschutz und hohe Werkzeugstandzeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø25 / R4
Produktlinie:
FRANKEN TiNox-Cut
Schneidendurchmesser Ød₁:
25.0 mm
Schneidentoleranz:
k10
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
25.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
5.0
Radius r₁:
4.0 mm
Schneidenlänge l₂:
45.0 mm
Freie Halslänge l₃:
63.0 mm
Gesamtlänge l₁:
121.0
Halsdurchmesser Ød₃:
24.0
Auskraglänge lₐ:
65.0
Einsatzgebiet Material:
Ferritisch, martensitisch <= 950 N/mm²
Schneidstoff:
HSSE-PM
Kategorie:
Schaftfräser
Ausführung:
Eckenradius
Beschichtung:
TIALCN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
HR
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Eckenradius
Werkzeugschnittstelle:
Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ICRA
Vorschubrichtung:
Axial/Schräg/Radial
Drallwinkel:
40 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 1835
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 430,71*
€ 530,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,15*
€ 666,47*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,27*
€ 666,52*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,24*
€ 731,47*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,52*
€ 793,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,26*
€ 773,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,62*
€ 717,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,86*
€ 698,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,27*
€ 683,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.