Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor CompactMaster 310-10-20 W Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor CompactMaster 310-10-20 W Schneider
Kompressor CompactMaster 310-10-20 W Schneider
Kompressor CompactMaster 310-10-20 W Schneider
Artikel-Nr.:
     4012-1203621
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1121090453
EAN/GTIN:
     4011666058942
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Kompressor CompactMaster CPM 310-10-20 W

Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht: Dieses Aggregat bietet gleichermaßen Mobilität wie Leistungsstärke.
Produkteigenschaften:
• Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
• Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
• Ruhiger Stand und flexibler Transport dank groß dimensionierter Räder
• Arbeitsdruck- und Behältermanometer
Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m

Weitere Informationen:
Leistung:
2200 W
Spannung:
230 V
Ansaugleistung:
290 l/min
Füllleistung:
195 l/min
Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
20 l
Abmessung (L x B x H):
520 x 430 x 860 mm
Gewicht:
32 kg
Herstellername:
Schneider Druckluft GmbH
Herstellerartikelnummer:
1121090453
Markenname:
Schneider Airsystems
Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kompressor fahrbar, 02500136, 4002500136, Airsystems, Druckluft-Kompressor, Kompressor, Schneider, Verdichter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,22*
€ 558,68*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,66*
€ 558,70*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,19*
€ 569,30*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,02*
€ 574,51*
Frei Haus
ab € 601,74*
€ 676,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,68*
€ 664,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,10*
€ 664,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,47*
€ 643,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,92*
€ 623,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,22*
€ 591,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.