Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1203624 Herst.-Nr.: 9035V-010 EAN/GTIN: 4000896227273 |
| |
|
| | |
| - Vibrations-Splinttreiber 10 mm
- Rundschaft 10 mm
- Für 9035VH ∙ 9035V/5
- Abmessungen / Länge: 197 mm
Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 400120 Bohrmaschine ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel ∙ Säge ∙ Schere | hz-class Unterklassen: | 250040 Meißel ∙ Durchtreiber ∙ Splinttreiber ∙ Körner | 800020 Aktions- / Sonderartikel | Bezeichnung Produktgruppe: | Nadelentroster / Meißelhammer | Produktgruppe: | 9035 | Länge: | 197 mm | Abmessungen / Länge: | 197 mm | Verwendung: | 9035VH | 9035V/5 | Produktempfehlung: | 9041-1 | 9035-5 | 9040-7 | 9400-100 | 9040-4 | 197-3 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21060403 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: splintentreiber satz, Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug, Karosserie-Werkzeug, Blechbearbeitungs-Werkzeug, Pneumatik-Werkzeug und Zubehör, Druckluft-Werkzeug und Zubehör, 9035V-010 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,53* | € 14,75* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,67* | € 14,87* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,65* | € 14,93* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,93* | € 15,21* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,98* | € 15,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|