| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1203899 Herst.-Nr.: GT 52-21 PTS EAN/GTIN: 8024482184326 |
| |
|
| | |
| Werkzeug-Schutzkoffer Waterproof GT 52-21 PTS • Kofferschale aus Polypropylen • Wasserdicht bis 10 m • Temperaturbeständig von –33 °C bis +90 °C • Luftdicht abschließend, mit Druckausgleichsventil • Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff • 22 Einsteckfächer auf der 2-seitigen Werkzeugtafel • 11 Einsteckfächer auf der Abdeckplatte • 1 Bodenschale mit Abdeckplatte • 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel • 2 sturzresistente Klappverschlüsse • Bodenschale mit vorgeschnittenem Schaum • Große und leichtgängige Transportrollen Weitere Informationen: | | Maße außen L x B x H: | 520 x 285 x 205 mm | Volumen ca.: | 30 l | Tragkraft: | 25 kg | Gewicht ca.: | 6,9 kg | Markenname: | PLANO | Herstellername: | Mungo s.r.l. | Herstellerartikelnummer: | GT 52-21 PTS | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, gt line werkzeugtasche, werkzeugtasche |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 166,53* | € 199,04* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,86* | € 199,93* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,66* | € 202,21* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,74* | € 203,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 178,75* | € 208,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|