| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA8024482184326 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3074050300 EAN/GTIN: 8024482184326 |
| |
|
| | |
| Schutzkoffer mit Rollen Waterproof 52-21 PTS, wasserdicht Ausführung: Aus widerstandsfähigem Polypropylen, schwarz, bruch- und stoßfest, staub- und wasserdicht und temperaturbeständig von –33 °C bis +90 °C. Luftdicht abschließend, mit Druckausgleichsventil. Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln sowie stabilem, gummiertem Tragegriff, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und leichtgängigen Transportrollen. Bodenschale Höhe 150 mm. Mit Gasdruckfedern für ein leichtes Öffnen und Schließen. Koffer bis zu 25 kg belastbar. Sehr standfest und widerstandsfähig. Verschließbar durch zwei sturzresistente Klappverschlüsse und Vorhangschlösser (nicht im Lieferumfang enthalten). Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 22 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 11 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, gt line werkzeugtasche, werkzeugtasche, Koffer, 3074050300, 74050300 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 166,53* | € 199,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,86* | € 199,93* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,66* | € 202,21* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,74* | € 203,34* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 178,75* | € 208,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|