Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose, kornblau/schwarz, Gr.54 Norit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Latzhose, kornblau/schwarz, Gr.54 Norit
Planam Latzhose, kornblau/schwarz, Gr.54 Norit
Planam Latzhose, kornblau/schwarz, Gr.54 Norit
Artikel-Nr.:
     4012-1217237
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6522054
EAN/GTIN:
     4030913970233
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose Norit

Ausführung:
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen
• Zwei aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen
• Latztasche mit Patte, Klettverschluss und Stiftfach
• Träger mit elastischem Gummieinsatz
• Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
• Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
• Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
• Handytasche links mit Reißverschluss
• Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
• Elastischer Einsatz im Schritt
• Zwei Gesäßtaschen
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
• Reflexapplikationen
• Latztasche
• Knietaschen für die Einlage von Kniepolstern
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
• Verstärkung: 100 % Nylon
• Elastischer Einsatz: 95 % Polyester, 5 % Elastan
Zulassung/Norm: EN 14404 Typ 2, Stufe 1, PSA-Kat. II

Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
kornblau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
6522054/54
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,69*
€ 40,73*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,70*
€ 40,77*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,01*
€ 41,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,74*
€ 42,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,51*
€ 43,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6520024
ab € 30,31*
Ähnlich
Planam
6521024
ab € 30,27*
Ähnlich
Planam
6522024
ab € 30,21*
Ähnlich
Planam
6522025
ab € 30,37*
Ähnlich
Planam
6522026
ab € 30,15*
Ähnlich
Planam
6522027
ab € 30,40*
Ähnlich
Planam
6522028
ab € 30,35*
Ähnlich
Planam
6522029
ab € 30,16*
Ähnlich
Planam
6522042
ab € 30,24*
Ähnlich
Planam
6522044
ab € 30,13*
Ähnlich
Planam
6522046
ab € 30,22*
Ähnlich
Planam
6522048
ab € 30,39*
Ähnlich
Planam
6522050
ab € 30,25*
Ähnlich
Planam
6522052
ab € 30,40*
Ähnlich
Planam
6522056
ab € 33,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.