Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit Damen Latzhose 6532, kornblau/schwarz, Gr. 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Norit 6532034 Gr.34 Damen Latzhose kornblau/schwarz
Planam Norit 6532034 Gr.34 Damen Latzhose kornblau/schwarz
Planam Norit 6532034 Gr.34 Damen Latzhose kornblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1217288
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6532034
EAN/GTIN:
     4030913971728
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
Die Taschen der komfortablen Latzhose aus Mischgewebe bieten Stauraum für alles, was Sie benötigen – ob Smartphone, Werkzeug oder Kleingeld. Elastische Einsätze am Sattel und im Schrittbereich verleihen hohe Bewegungsfreiheit.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
34
Konfektionsgröße (USA):
XS
Geschlecht:
Damen
Produkt-Typbezeichnung:
Latzhosen
Artikelbezeichnung:
Damen Latzhose
Farbe:
kornblumenblau/schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff<br /></strong>65 % Polyester, 35 % Baumwolle   (ca. 245 g/m²)</p><p><strong>Verstärkung<br /></strong>100 % Nylon   (ca. 195 g/m²)</p><p><strong>Elastischer Einsatz<br /></strong>95 % Polyester, 5 % Elastan   (ca. 165 g/m²)</p><p><strong>Design</strong><br />Reflexapplikationen</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, Freizeit
Produktlinien:
Norit
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
stretch
Produktmerkmal 1:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 2:
2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
Produktmerkmal 3:
Latztasche mit Patte, Klettverschluss und Stiftfach
Produktmerkmal 4:
Träger mit elastischem Gummieinsatz
Produktmerkmal 5:
Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
Produktmerkmal 6:
Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
Produktmerkmal 7:
Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
Produktmerkmal 8:
Handytasche links mit Reißverschluss
Produktmerkmal 9:
Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
Produktmerkmal 10:
Elastischer Einsatz im Schritt
Produktmerkmal 11:
2 Gesäßtaschen
Produktmerkmal 12:
Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
Produktmerkmal 13:
Reflexapplikationen
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.,
Bruttogewicht:
0,60 kg
Height:
168 cm
Chest:
78 cm
Waist:
63 cm
Hip:
88 cm
Crotch:
78 cm
Sleeve:
60 cm
Thigh:
54 cm
Damen-Größen:
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,51*
€ 38,92*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,45*
€ 38,96*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,48*
€ 39,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,83*
€ 40,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,17*
€ 41,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6530034
ab € 28,30*
Ähnlich
Planam
6531034
ab € 28,41*
Ähnlich
Planam
6532036
ab € 28,34*
Ähnlich
Planam
6532038
ab € 28,36*
Ähnlich
Planam
6532040
ab € 28,37*
Ähnlich
Planam
6532042
ab € 28,53*
Ähnlich
Planam
6532044
ab € 28,51*
Ähnlich
Planam
6532046
ab € 28,51*
Ähnlich
Planam
6532048
ab € 28,39*
Ähnlich
Planam
6532050
ab € 31,09*
Ähnlich
Planam
6532052
ab € 31,26*
Ähnlich
Planam
6532054
ab € 31,31*
Ähnlich
Planam
6533034
ab € 28,41*
Ähnlich
Planam
6534034
ab € 28,26*
Ähnlich
Planam
6535034
ab € 28,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.