Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Hybridjacke, schiefer/schwarz, Gr.50 Norit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Hybridjacke, schiefer/schwarz, Gr.50 Norit
Planam Hybridjacke, schiefer/schwarz, Gr.50 Norit
Planam Hybridjacke, schiefer/schwarz, Gr.50 Norit
Artikel-Nr.:
     4012-1218015
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6501050
EAN/GTIN:
     4030913968056
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hybridjacke
Hybridjacke Norit

Ausführung:
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
• Brusttasche rechts mit Reißverschluss
• Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
• Frontreißverschluss
• Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern
• Ellbogen mit robustem Besatz
• Seitlicher Stretch-Einsatz
• Eingrifftaschen mit Reißverschluss
Material:
Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
• Kontrastmaterial Softshell
• Innere Lage: 100% Polyester
• Fleece Verstärkung: 100% Nylon
• Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan

Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
schiefer-schwarz
Herstellerartikelnummer:
6501050/50
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, 1845684050, 45684050, Bundjacke, Jacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,45*
€ 32,32*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,45*
€ 32,36*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,74*
€ 33,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,45*
€ 33,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,93*
€ 34,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6501042
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
6501044
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
6501046
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
6501048
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
6501052
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
6501054
ab € 24,33*
Ähnlich
Planam
6501056
ab € 26,59*
Ähnlich
Planam
6501058
ab € 26,47*
Ähnlich
Planam
6501060
ab € 26,38*
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
6501024
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
6501025
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
6501026
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
6501027
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
6501028
ab € 24,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.