Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 270 Latzhose 1530, kornblau, Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 270 1530046 Gr.46 Latzhose kornblau
Planam BW 270 1530046 Gr.46 Latzhose kornblau
Planam BW 270 1530046 Gr.46 Latzhose kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-1218202
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1530046
EAN/GTIN:
     4030913014005
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Der Klassiker überzeugt mit seinen anpassungsfähigen Trägern und bietet durch zwei Schnallen perfekten Halt.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
46
Konfektionsgröße (USA):
S
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Latzhosen
Artikelbezeichnung:
Latzhose
Farbe:
kornblumenblau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 270 g/m<sup>2</sup>)<br />sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
BW 270
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
Produktmerkmal 2:
2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
Produktmerkmal 3:
1 verstärkte Gesäßtasche rechts
Produktmerkmal 4:
1 Maßstabtasche
Produktmerkmal 5:
verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit
Produktmerkmal 6:
geknöpfter Hosenschlitz
Produktmerkmal 7:
hochgezogenes Rückenteil
Produktmerkmal 8:
Hosenträger mit Gummieinsatz
Produktmerkmal 9:
Steckschnallen
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,65 kg
Körpergröße:
171 cm
Brustumfang:
92 cm
Bundumfang:
80 cm
Schrittlänge:
76 cm
vordere Ärmellänge:
44 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,29*
€ 21,26*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,89*
€ 21,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 21,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 21,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,86*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1530042
ab € 14,74*
Ähnlich
Planam
1530044
ab € 14,70*
Ähnlich
Planam
1530048
ab € 14,64*
Ähnlich
Planam
1530050
ab € 14,70*
Ähnlich
Planam
1530052
ab € 14,68*
Ähnlich
Planam
1530054
ab € 14,65*
Ähnlich
Planam
1530056
ab € 16,08*
Ähnlich
Planam
1530058
ab € 16,03*
Ähnlich
Planam
1530060
ab € 16,08*
Ähnlich
Planam
1530064
ab € 16,03*
Ähnlich
Planam
1530090
ab € 14,69*
Ähnlich
Planam
1530094
ab € 14,69*
Ähnlich
Planam
1530098
ab € 14,74*
Ähnlich
Planam
1530102
ab € 14,73*
Ähnlich
Planam
1530106
ab € 14,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.