Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 260 Berufsmantel 0850, kornblau, Gr. 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 260 0850024 Gr.24 Berufsmantel kornblau
Planam MG 260 0850024 Gr.24 Berufsmantel kornblau
Planam MG 260 0850024 Gr.24 Berufsmantel kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-1218311
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     850024
EAN/GTIN:
     4030913850245
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
Arbeitsschutzbekleidung benötigen Sie quasi nur zum „Überwerfen“? Mit dem MG 260 Berufsmantel sind Sie gut angezogen, wenn es darauf ankommt.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
24
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Berufsmäntel
Artikelbezeichnung:
Berufsmantel
Farbe:
kornblumenblau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 260 g/m²)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
MG 260
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Kragen mit Revers
Produktmerkmal 2:
2 verstärkte Seitentaschen
Produktmerkmal 3:
1 verstärkte Brusttasche
Produktmerkmal 4:
1 Innentasche
Produktmerkmal 5:
Druckknopfleiste
Produktmerkmal 6:
verstellbare Ärmelbündchen
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,77 kg
Körpergröße:
168 cm
Brustumfang:
96 cm
Bundumfang:
88 cm
Schrittlänge:
74 cm
vordere Ärmellänge:
44 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,24*
€ 25,02*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,97*
€ 25,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,72*
€ 25,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,85*
€ 25,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,63*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0850025
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
0850026
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
0850027
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
0850028
ab € 17,49*
Ähnlich
Planam
0850029
ab € 17,51*
Ähnlich
Planam
0850042
ab € 17,52*
Ähnlich
Planam
0850044
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
0850046
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
0850048
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
0850050
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
0850052
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
0850054
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
0850056
ab € 19,31*
Ähnlich
Planam
0850058
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
0850060
ab € 19,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.