Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Major Protect Jacke TDL 5210, kornblau/grau, Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Major Protect 5210058 Gr.58 Jacke TDL kornblau/grau
Planam Major Protect 5210058 Gr.58 Jacke TDL kornblau/grau
Planam Major Protect 5210058 Gr.58 Jacke TDL kornblau/grau
Artikel-Nr.:
     4012-1218358
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5210058
EAN/GTIN:
     4030913073231
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Doppeltes Material an Front und im Ärmelbereich, doppelter Schutz. Die Major Protect Jacke ist teilweise doppellagig (kurz: TDL) und somit der ideale Helfer beim Werken mit brandgefährlichen Stoffen.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
58
Konfektionsgröße (USA):
XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitsjacken
Artikelbezeichnung:
Jacke TDL
Farbe:
kornblumenblau/grau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % Carbonfasern,  <br />2/2 Diagonal-Köper   (Flächengewicht ca. 370 g/m²) <br />antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon ausgerüstet</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie III
Anwendungsbereiche:
Metallgewerbe, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Chemie / Öl, Hitze- / Schweißerschutz
Produktlinien:
Major Protect
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Gewebe an Front und im Ärmelbereich doppellagig
Produktmerkmal 2:
Frontverschluss mit Annähknöpfen
Produktmerkmal 3:
2 Brusttaschen mit Patten
Produktmerkmal 4:
2 vordere Eingrifftaschen mit Patten
Produktmerkmal 5:
Patten mit Druckknöpfen zu verschließen
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Trocknen im Wäschetrockner bei normaler Belastung ohne Einschränkung möglich., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.,
Bruttogewicht:
1,25 kg
Körpergröße:
186 cm
Brustumfang:
116 cm
Bundumfang:
108 cm
Schrittlänge:
83 cm
vordere Ärmellänge:
48.5 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,81*
€ 61,09*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,92*
€ 62,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,56*
€ 64,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,81*
€ 64,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,48*
€ 67,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5200042
ab € 33,24*
Ähnlich
Planam
5210042
ab € 40,84*
Ähnlich
Planam
5210044
ab € 41,09*
Ähnlich
Planam
5210046
ab € 41,16*
Ähnlich
Planam
5210048
ab € 41,01*
Ähnlich
Planam
5210050
ab € 40,90*
Ähnlich
Planam
5210052
ab € 41,11*
Ähnlich
Planam
5210054
ab € 40,81*
Ähnlich
Planam
5210056
ab € 44,86*
Ähnlich
Planam
5210060
ab € 44,97*
Ähnlich
Planam
5210062
ab € 44,84*
Ähnlich
Planam
5210064
ab € 45,12*
Ähnlich
Planam
5210090
ab € 41,13*
Ähnlich
Planam
5210094
ab € 41,11*
Ähnlich
Planam
5210098
ab € 41,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.