Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Funktionsunterwäsche Shorts 190 g/qm 2221, grau, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Funktionsunterwäsche 2221048 Gr.M Shorts 190 g/m² grau
Planam Funktionsunterwäsche 2221048 Gr.M Shorts 190 g/m² grau
Planam Funktionsunterwäsche 2221048 Gr.M Shorts 190 g/m² grau
Artikel-Nr.:
     4012-1219469
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2221048
EAN/GTIN:
     4030913072227
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Auch bei warmen Temperaturen sind Sie mit den Shorts bestens ausgestattet. Das kurze Bein sorgt für ein luftiges Gefühl und ist extrem elastisch.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
M
Konfektionsgröße (USA):
M
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Unterhosen
Artikelbezeichnung:
Shorts 190 g/m²
Farbe:
grau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">55 % Baumwolle<br />38 % Polyester (Cool Dry)<br />7 % Elastan (Spandex)</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Kühl-/ Gefrierhaus, Freizeit
Produktlinien:
Funktionsunterwäsche
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, stretch
Produktmerkmal 1:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 2:
kurzes Bein
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat“: Glanz- oder druckempfindliche Artikel notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Vorsicht bei der Verwendung von Dampfbügeleisen (im Allgemeinen ohne Dampf arbeiten). Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,18 kg
Körpergröße:
174 cm
Brustumfang:
96 cm
Bundumfang:
84 cm
Schrittlänge:
78 cm
vordere Ärmellänge:
45 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 6,13*
€ 9,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,73*
€ 11,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 11,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,88*
€ 11,73*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2221060
ab € 6,11*
Ähnlich
Planam
2221044
ab € 6,12*
Ähnlich
Planam
2221052
ab € 6,11*
Ähnlich
Planam
2221056
ab € 6,12*
Ähnlich
Planam
2221064
ab € 6,72*
Ähnlich
Planam
2221068
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.