Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühl-/Gefrierhaus Gefrierhaus Latzhose 5133, marine, Innenfutter kornblau, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5133056 Gr.XL Gefrierhaus Latzhose marine, Innenfutter
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5133056 Gr.XL Gefrierhaus Latzhose marine, Innenfutter
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5133056 Gr.XL Gefrierhaus Latzhose marine, Innenfutter
Artikel-Nr.:
     4012-1219554
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5133056
EAN/GTIN:
     4030913074870
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose
Bei der Gefrierhaus Latzhose trifft perfekte Wärmeisolation auf ganzheitliche Protektion. Durch die Reflexbänder an den Beinen werden Sie außerdem gut gesehen. Wichtig: Kombinieren Sie diese Latzhose mit dem Gefrierhaus Parka. Nur so gewährleisten Sie den Komplettschutz. Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -49 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 557.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XL
Konfektionsgröße (USA):
XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterhosen
Artikelbezeichnung:
Gefrierhaus Latzhose
Farbe:
marine, Innenfutter kornblumenblau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong><br />100 % Nylon </p><p><strong>Füllung</strong> <br />100 % Polyester, <br />1 Lage Polyesterwatte, <br />2 Lagen 3M™ Thinsulate™ Insulation   (gesamt ca. 320 g/m²)</p><p><strong>Futter</strong><br />100 % Polyester </p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexband, Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie III
Anwendungsbereiche:
Fertigung/Lager/Logistik, Kühl-/ Gefrierhaus, Food
Produktlinien:
Kühl-/Gefrierhaus
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
Kälteschutz
Produktmerkmal 1:
durchgehender, hinterlegter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 2:
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
Produktmerkmal 3:
hochgezogenes Rückenteil mit Stretchträgern
Produktmerkmal 4:
aufgesetzte Kniepolstertaschen
Produktmerkmal 5:
seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
Produktmerkmal 6:
Reflexband an den Beinen
Produktmerkmal 7:
Wärmeisolation: 0,479 (B)
Produktmerkmal 8:
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
Pflegehinweise:
„Pflegeleichte“ Artikel, beispielsweise aus synthetischen Fasern  (Polyacryl, Polyester und Polyamid). Wäschemenge reduzieren (Trommel bis höchstens zur Hälfte füllen). Entsprechendes Waschprogramm einstellen. Wegen Knittergefahr nicht oder nur kurz schleudern., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Reinigungsverfahren mit strikter Begrenzung der Feuchtigkeitszugabe und/oder der mechanischen Beanspruchung und/oder der Temperatur. Handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung verwendet werden. Empfehlenswert ist vorab ein Versuch an verdeckter Stelle.,
Bruttogewicht:
1,68 kg
Körpergröße:
184 cm
Brustumfang:
112 cm
Bundumfang:
102 cm
Schrittlänge:
82 cm
vordere Ärmellänge:
48 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,41*
€ 99,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,05*
€ 101,96*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,19*
€ 102,05*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,25*
€ 102,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,61*
€ 104,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5133044
ab € 78,04*
Ähnlich
Planam
5133048
ab € 78,56*
Ähnlich
Planam
5133052
ab € 77,97*
Ähnlich
Planam
5133060
ab € 78,17*
Ähnlich
Planam
5133064
ab € 85,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.