Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 260 Latzhose 0834, hydronblau, Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 260 0834042 Gr.42 Latzhose hydronblau
Planam MG 260 0834042 Gr.42 Latzhose hydronblau
Planam MG 260 0834042 Gr.42 Latzhose hydronblau
Artikel-Nr.:
     4012-1219639
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     834042
EAN/GTIN:
     4030913834429
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Sechs Taschen, darunter die Brusttasche mit verdecktem Messing-Reißverschluss und Beuteltaschen, sorgen dafür, dass Sie beim Handwerken alles griffbereit haben.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
42
Konfektionsgröße (USA):
XS
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Latzhosen
Artikelbezeichnung:
Latzhose
Farbe:
hydronblau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 260 g/m²)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
MG 260
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Brustlatztasche mit verdecktem Messing-Reißverschluss
Produktmerkmal 2:
zusätzlich aufgesetzte Latztasche
Produktmerkmal 3:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 4:
Hosenschlitz mit Reißverschluss
Produktmerkmal 5:
1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
Produktmerkmal 6:
1 doppelte Maßstabtasche
Produktmerkmal 7:
2 seitliche Durchgriffe
Produktmerkmal 8:
Bundweite seitlich verstellbar
Produktmerkmal 9:
hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenstück
Produktmerkmal 10:
Steckschnallen
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,78 kg
Körpergröße:
164 cm
Brustumfang:
84 cm
Bundumfang:
72 cm
Schrittlänge:
73 cm
vordere Ärmellänge:
42 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,30*
€ 27,73*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,89*
€ 27,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,73*
€ 28,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,78*
€ 28,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,14*
€ 29,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0830024
ab € 19,49*
Ähnlich
Planam
0831024
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
0832024
ab € 19,38*
Ähnlich
Planam
0833024
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
0834024
ab € 19,36*
Ähnlich
Planam
0834025
ab € 19,46*
Ähnlich
Planam
0834026
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
0834027
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
0834028
ab € 19,42*
Ähnlich
Planam
0834029
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
0834044
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
0834046
ab € 19,36*
Ähnlich
Planam
0834048
ab € 19,35*
Ähnlich
Planam
0834050
ab € 19,42*
Ähnlich
Planam
0834052
ab € 19,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.