Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 270 Latzhose 1532, reinweiß, Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 270 1532110 Gr.110 Latzhose reinweiß
Planam BW 270 1532110 Gr.110 Latzhose reinweiß
Planam BW 270 1532110 Gr.110 Latzhose reinweiß
Artikel-Nr.:
     4012-1220306
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1532110
EAN/GTIN:
     4030913025155
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose canvas 110
arbeitslatzhose
Der Klassiker überzeugt mit seinen anpassungsfähigen Trägern und bietet durch zwei Schnallen perfekten Halt.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
110
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Latzhosen
Artikelbezeichnung:
Latzhose
Farbe:
reinweiß
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 270 g/m<sup>2</sup>)<br />sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
BW 270
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
Produktmerkmal 2:
2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
Produktmerkmal 3:
1 verstärkte Gesäßtasche rechts
Produktmerkmal 4:
1 Maßstabtasche
Produktmerkmal 5:
verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit
Produktmerkmal 6:
geknöpfter Hosenschlitz
Produktmerkmal 7:
hochgezogenes Rückenteil
Produktmerkmal 8:
Hosenträger mit Gummieinsatz
Produktmerkmal 9:
Steckschnallen
Pflegehinweise:
Wäsche beispielsweise aus Baumwolle oder Leinen, weiß, kochecht, gefärbt oder bedruckt. Trommel ganz füllen. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,65 kg
Körpergröße:
190 cm
Brustumfang:
108 cm
Bundumfang:
96 cm
Schrittlänge:
84 cm
vordere Ärmellänge:
50 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose weiß
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,84*
€ 21,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 21,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 21,81*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,69*
€ 21,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,81*
€ 22,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1530042
ab € 14,73*
Ähnlich
Planam
1531042
ab € 14,66*
Ähnlich
Planam
1532042
ab € 14,72*
Ähnlich
Planam
1532044
ab € 14,61*
Ähnlich
Planam
1532046
ab € 14,71*
Ähnlich
Planam
1532048
ab € 14,68*
Ähnlich
Planam
1532050
ab € 14,72*
Ähnlich
Planam
1532052
ab € 14,69*
Ähnlich
Planam
1532054
ab € 14,74*
Ähnlich
Planam
1532056
ab € 16,14*
Ähnlich
Planam
1532058
ab € 16,13*
Ähnlich
Planam
1532060
ab € 16,07*
Ähnlich
Planam
1532062
ab € 16,08*
Ähnlich
Planam
1532064
ab € 16,02*
Ähnlich
Planam
1532090
ab € 14,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.