Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Tristep Latzhose 1224, grau/schwarz, Gr. 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Tristep 1224106 Gr.106 Latzhose grau/schwarz
Planam Tristep 1224106 Gr.106 Latzhose grau/schwarz
Planam Tristep 1224106 Gr.106 Latzhose grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1220434
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1224106
EAN/GTIN:
     4030913027135
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kälteschutzlatzhose
Kältschutz-Latzhose
Die Latzhose ist der Meister der Tristep Kollektion. Lassen Sie sich von den Ausstattungsmerkmalen begeistern.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
106
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Latzhosen
Artikelbezeichnung:
Latzhose
Farbe:
grau/schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle <br />Diagonal-Köper   (ca.320 g/m²)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330<br />hoch veredelt = maßstabil und ultra pflegeleicht</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Holzgewerbe
Produktlinien:
Tristep
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Hammerschlaufe
Produktmerkmal 2:
Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel
Produktmerkmal 3:
Hosenschlitz mit Reißverschluss
Produktmerkmal 4:
Maßstabtasche
Produktmerkmal 5:
Rundbund mit Patentknöpfen verstellbar
Produktmerkmal 6:
2 Seiteneingriffe
Produktmerkmal 7:
Latztasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 8:
links und rechts der Latztasche je ein integriertes Kugelschreiberfach
Produktmerkmal 9:
innenliegende Latztasche
Produktmerkmal 10:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 11:
2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 12:
hochgezogenes Rückenteil
Produktmerkmal 13:
elastische Träger und schnell verschließbare Kunststoffschnallen
Produktmerkmal 14:
aufgesetzte Knietaschen
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,15 kg
Körpergröße:
188 cm
Brustumfang:
104 cm
Bundumfang:
92 cm
Schrittlänge:
83 cm
vordere Ärmellänge:
49.5 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,97*
€ 34,23*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,22*
€ 35,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,24*
€ 35,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,55*
€ 36,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,14*
€ 36,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1121024
ab € 25,32*
Ähnlich
Planam
1221024
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
1223024
ab € 25,19*
Ähnlich
Planam
1224024
ab € 25,23*
Ähnlich
Planam
1224025
ab € 25,41*
Ähnlich
Planam
1224026
ab € 25,36*
Ähnlich
Planam
1224027
ab € 25,34*
Ähnlich
Planam
1224028
ab € 25,25*
Ähnlich
Planam
1224029
ab € 25,18*
Ähnlich
Planam
1224042
ab € 25,33*
Ähnlich
Planam
1224044
ab € 25,29*
Ähnlich
Planam
1224046
ab € 25,31*
Ähnlich
Planam
1224048
ab € 25,23*
Ähnlich
Planam
1224050
ab € 25,23*
Ähnlich
Planam
1224052
ab € 25,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.