Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Food Herren Latzhose 5345, kornblau, Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Food 5345060 Gr.60 Herren Latzhose kornblau
Planam Food 5345060 Gr.60 Herren Latzhose kornblau
Planam Food 5345060 Gr.60 Herren Latzhose kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-1220585
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5345060
EAN/GTIN:
     4030913077178
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die Latzhose ist ein Allrounder. Mit vielen Verstellmöglichkeiten bietet sie nicht nur optimalen Tragekomfort, sondern auch hohe Hygienesicherheit durch die verdeckten Tascheneingriffe.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
60
Konfektionsgröße (USA):
XXL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Latzhosen
Artikelbezeichnung:
Herren Latzhose
Farbe:
kornblumenblau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle <br />Diagonal-Köper   (ca. 280g/m²) <br />industriewäschegeeignet, innen angeraut</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Fertigung/Lager/Logistik, Food, Gesundheit / Hygiene
Produktlinien:
Food
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Brustlatz mit innenliegender Tasche
Produktmerkmal 2:
2 eingesetzte Beuteltaschen mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen
Produktmerkmal 3:
1 Oberschenkeltasche rechts mit Patte und Druckknopf
Produktmerkmal 4:
elastische Einsätze an den Seiten
Produktmerkmal 5:
Steckschnallen
Produktmerkmal 6:
Fußweite mit Druckknopf zu verstellen
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Normales Reinigungsverfahren ohne Einschränkung. Handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung verwendet werden. Empfehlenswert ist vorab ein Versuch an verdeckter Stelle.
Bruttogewicht:
0,77 kg
Körpergröße:
188 cm
Brustumfang:
120 cm
Bundumfang:
114 cm
Schrittlänge:
84 cm
vordere Ärmellänge:
49 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,27*
€ 37,42*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,37*
€ 38,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,55*
€ 39,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,82*
€ 39,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,41*
€ 41,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5350042-42
ab € 33,38*
Ähnlich
Planam
5340042
ab € 25,10*
Ähnlich
Planam
5345042
ab € 24,97*
Ähnlich
Planam
5345044
ab € 25,04*
Ähnlich
Planam
5345046
ab € 24,99*
Ähnlich
Planam
5345048
ab € 25,12*
Ähnlich
Planam
5345050
ab € 25,16*
Ähnlich
Planam
5345052
ab € 25,09*
Ähnlich
Planam
5345054
ab € 24,98*
Ähnlich
Planam
5345056
ab € 27,60*
Ähnlich
Planam
5345058
ab € 27,55*
Ähnlich
Planam
5345062
ab € 27,43*
Ähnlich
Planam
5345064
ab € 27,54*
Ähnlich
Planam
5345090
ab € 25,17*
Ähnlich
Planam
5345094
ab € 25,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.