| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1221106 Herst.-Nr.: 05136463001 EAN/GTIN: 4013288194497 |
| |
|
| | |
| Robuste textile Box für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für 1/4" Bits und Bithalter; Unter anderem 30 Steckplätze für Bits mit einer Länge von 25 mm und 13 Steckplätze für Bits mit einer Länge von 50 mm; leer. Weitere Informationen: | | With telescopic handle: | false | With divider: | true | With foam: | false | Total number of compartments: | - | Removable tray: | false | With lock: | false | Signal-red: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,41* | € 12,12* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,71* | € 13,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,24* | € 13,31* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,07* | € 13,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,25* | € 16,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|