| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1221371 Herst.-Nr.: 70627-990/M EAN/GTIN: 7040053774841 |
| |
|
| | |
| Regenset »Manchester« Eigenschaften: • Helly Tech®, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv Ausführung Jacke: • Kordelzug in der Taille, Gummizug in Kapuze • Längeres Rückenteil • Klettverschluss am Saum • Frontreißverschluss mit Windschutzleiste • Zwei Einschubtaschen mit Windschutzleiste • Lüftungsöffnung im Rücken Ausführung Hose: • Gummizug im Bund • Klettverschluss am Beinabschluss Material: 100 % Polyester, 108 g/m² Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | M | Herstellerartikelnummer: | 70627-990/M | Herstellername: | Helly Hansen Deutschland GmbH | Markenname: | Helly Hansen | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,77* | € 105,98* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 83,80* | € 106,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,57* | € 107,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|