Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelspaten, schw.lack. Gasborhstiel, 180 x 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelspaten, schw.lack. Gasborhstiel, 180 x 230mm
Mörtelspaten, schw.lack. Gasborhstiel, 180 x 230mm
Artikel-Nr.:
     4012-123749
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     WEG10305
EAN/GTIN:
     4005827654821
Suchbegriffe:
Kalkspaten
Mörtelrührspaten
Mörtelspaten
Kieler Spaten
Mörtelrührspaten (Kieler Kalkrührspaten)

• Stahlrohrstiel mit Kunststoffkappe
• Schwarz lackiert
• Blatt mit einem Loch

Weitere Informationen:
Blattbreite:
160 mm
Blattlänge:
200 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
WEG10305
Weitere Suchbegriffe: Idealspaten, Spaten, kalkspaten, 4005827654821
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
5
€ 5,99*
ab € 13,07*
€ 16,06*
2 Tage
22
1
€ 5,45*
ab € 13,32*
€ 17,16*
2 Tage
22
5
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 17,43*
2 Tage
14
5
€ 5,59*
ab € 14,82*
€ 18,08*
Lager 4012
15 Tage
109
1
€ 6,90*
ab € 22,34*
€ 28,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.