Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel ELS rot Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel ELS rot Größe 2
Holsteiner Schaufel ELS rot Größe 2
Artikel-Nr.:
     4012-123778
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     4040322
EAN/GTIN:
     4005827040235
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
RUHR-BRILLANT Holsteiner Sandschaufel

• Rot pulverbeschichtet
• Spezial gehärtet

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben)
Größe:
2
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
270 mm
Stiel:
Eschen-Langstiel 130 cm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
4040322
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel gr. 2 buchenstiel, holsteiner schaufel, holsteiner schaufel größe 2, 4005827040235, Gartenwerkzeug, Hollsteiner, Holsteiner, Ideal, Schaufel, Schaufeln
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
249
5
€ 5,99*
ab € 15,98*
€ 19,68*
5 Tage
333
5
€ 8,90*
ab € 16,99*
€ 20,76*
2 Tage
342
1
€ 5,45*
ab € 16,23*
€ 20,80*
1
€ 4,80*
ab € 16,94*
€ 21,57*
Lager 4012
114
1
€ 6,90*
ab € 25,94*
€ 32,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.