Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktion-Schaufelstiel Esche 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktion-Schaufelstiel Esche 1300 mm
Aktion-Schaufelstiel Esche 1300 mm
Artikel-Nr.:
     4012-123864
Hersteller:
     K. Löffert
Herst.-Nr.:
     01.315.105201.01
EAN/GTIN:
     4010162013158
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel esche
Aktions-Schaufelstiel 1300 mm

• 41 mm Ø, gebogen, nach DIN 20151
• Esche, fein geschliffen

Weitere Informationen:
Stiellänge:
1300 mm
Ø:
41 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Löffert
Herstellername:
Löffert GmbH Stielfabrik
Herstellerartikelnummer:
01.315.105201.01
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel, gerätestiel 41 mm, 4010162013158
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 12,47*
€ 15,77*
13 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 16,01*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 5,39*
€ 17,91*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,18*
€ 20,33*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 16,27*
€ 22,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 394,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.