Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierzange Stahldraht pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierzange Stahldraht pulverbeschichtet
Papierzange Stahldraht pulverbeschichtet
Artikel-Nr.:
     4012-123881
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     4007105100150
EAN/GTIN:
     4007105100150
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Papierzange 15

Einfache, äußerst robuste Zange zum Aufsammeln von losem, leichtem Abfall.
Weitere Informationen:
Länge:
850 mm
Gewicht:
440 g
Zangenöffnung:
60 mm
Marke:
FLORA
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
209
1
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 7,79*
2 Tage
209
10
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,96*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,93*
€ 8,49*
2 Tage
209
1
€ 7,90*
ab € 6,32*
€ 9,07*
3 Tage
190
1
€ 9,95*
ab € 6,52*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01150/45/V2
ab € 20,79*
Ähnlich
FLORA
01380/V2
ab € 9,23*
Ähnlich
FLORA
1321
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.